Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

testo 175 T1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -35 bis +55 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123474-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1751-Z
EAN/GTIN:
     4029547011085
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Temperatur-Datenlogger testo 175 T1

Messbereich: -35 bis +55 °C
1 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C/°F

Der Datenlogger Testo 175 T1 ist ein kompakter Datenlogger für langfristige Überwachung der Temperatur z.b. während des Warentransports, außerdem verfügt der Datenlogger über eine Mini-USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien. Ebenfalls geeignet für professionelle Temperaturüberwachung für Kühl-und Gefrierräume.

Ausstattung:
Langzeitüberwachung durch größeren Speicher · Leichteres Ablesen durch größeres Display · Einfacher Batterieaustausch · Einfaches Auslesen mit standardisiertem USB-Kabel bzw. SD-Karte · Mini-USB-Anschluss vorhanden · SD-Karten-Einschub.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt · Gehäuseart: IP 65 · Gewicht: 130 g · Messbereich Temperatur: -35 bis +55 °C · Messbereich Temperatur (max.): +55 °C · Messbereich Temperatur (min.): -35 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 10 s · Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Speicher (Text): 1 Mio Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 1000000 · Stromversorgung: Micro-Batterien (3x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Typ (Hersteller-Typ): 175 T1 · Weitere technische Daten: Kanäle: 1x intern · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · 3 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. USB Kabel, Software und externe Fühler nicht im Lieferumfang enthalten. Für Umgebungstemperaturen unter -10 °C sind spezielle Batterien (z. B. Energizer) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 53 x 89 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Messbereich Temperatur:
-35 bis +55 °C
1c. Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
1000000
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
175 T1
Speicher (Text):
1 Mio Messwerte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
+55 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (Typ AAA)
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
IP 65
Batterie-Lebensdauer:
ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt
Stromversorgung:
Micro-Batterien (3x)
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: testo temperaturfühler, temperaturfühler, 4029547011085, testo, 0572 1751-Z, 175 T1, temperaturmessung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 119,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 119,47*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,17*
€ 123,79*
32 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,51*
€ 126,43*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 139,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,24*
Zubehör
Duracell
DUR394002746
ab € 4,65*
Zubehör
Testo
0449 0047
ab € 16,87*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,38*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 54,35*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 265,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.