Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HT Instruments SOLAR I-V Photovoltaik-Multimeter digital Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) CAT II 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123429-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008680
EAN/GTIN:
     8033772795913
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kennlinienanalysator SOLAR I-V

Wirkungsgrad & Leistungsanalyse von 1-Phasigen PV Anlagen
Zur Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 10 A/1000 V auf Defekte
Inkl. Speicher und PV-Moduldatenbank

Das SOLAR I-V ermöglicht neben der Leistungsanalyse (AC & DC) einer 1-phasigen PV Anlage auch die Ermittelung der Strom-Spannungskennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen bzw. einem Modulstring bis max. 1000V und 10A.

Ausstattung:
Spannungsmessung in AC & DC · Strommessung in AC & DC · Leistung in AC und DC · Wirkungsgrad des Wechselrichters · Wirkungsgrad Generatorseite · Temperatur & solare Einstrahlung in (W/m²) · Messung/Aufzeichnung in der Funktion Leistungsanalyse · Test Resultat Leistungsanalyse · Messwertergebnis in Funktion I-U Kennlinienmessung · Grafische Darstellung der gemessenen I-U Kennlinie.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 1400 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messart: True RMS · Messbereich A/AC max.: 1200 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 1100 A · Messbereich A/DC min.: 0.05 A · Messbereich V/AC max.: 265 V · Messbereich V/AC min.: 50 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 15 V · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 300 V · Multimeter-Typ (Kategorisierung): Photovoltaik-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 6 Mignon-Batterien (AA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): SOLAR I-V · Weitere technische Daten: Messbereich Feuchte: <80% RH · Messbereich Leistung: 1 W bis 999.9 kW

Lieferumfang:
Geräteschutztasche · Duo-Einstrahlungssensor · Externer Datenlogger · Temperatursensor · Inklinometer · Vier-Leiter-Messkabel · KITPV-MC3 Messadapter · KITPV-MC4 Messadapter · AC Stromwandler 200 A AC · DC Stromwandler 10 A/100 A AC · 6 x 1.5 V alkaline Batterien · USB-Anschlusskabel · Messwertspeicher für 200 Messkurven · CD-ROM mit Auswertesoftware TOPVIEW · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll ISO9000.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, 8033772795913, HT Instruments, 1008680, SOLAR I-V, dmm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3.214,46*
€ 3.214,46*
Frei Haus
ab € 2.637,89*
€ 3.311,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.214,46*
€ 3.825,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1006720
ab € 301,42*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 24,34*
Sonstiges
Toolcraft
815827
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.