Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 123421 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 500 mA 660 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123421-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     123421
EAN/GTIN:
     4016138700909
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
VOLTCRAFT 123421 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 500 mA 660 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.

FF 500 mA Multimetersicherung 5 x 20 mm

Nennstrom: 500 mA
Nennspannung: 660 V

Die qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters.

Ausstattung:
Keramikrohr mit integriertem Löschmittel gegen Lichtbogen · Superflink (FF) · Maße: 5 x 20 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 660 V · Nennstrom: 500 mA · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Passend für (Details):
DMM MT-52
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
123421
Nennstrom:
500 mA
Nennspannung:
660 V
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, feinsicherung 500ma, VOLTCRAFT, 123421, voltkraft, ersatzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 9,68*
Lager 102
578
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 25,40*
€ 3,50*
ab € 38,32*
€ 43,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.