Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PL-120 T1 Temperatur-Messgerät -200 - +1372 °C Fühler-Typ K, J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123401-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PL-120 T1
EAN/GTIN:
     4016138634655
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer voltcraft
digital laborthermometer
VOLTCRAFT PL-120 T1 Temperatur-Messgerät -200 - +1372 °C Fühler-Typ K,J

Digital-Thermometer PL-120 T1

1 Kanal
Für K-/J-Typ-Thermoelemente
MAX/MIN/AVG mit Zeitstempel
Alle K-/J-Typ Temperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar

Robustes Thermometer mit Weichgummischutz für K- und J-Typ Thermoelemente. Das große beleuchtete Display und die seitlich angeordneten Funktionstasten ermöglichen eine ergonomische Bedienung. Neben den mitgelieferten Drahtfühlern (1 St. pro Kanal) können alle K- und J-Typ Temperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker angeschlossen werden.

Ausstattung:
Temperaturanzeige in °C, °F oder °K · Auto-Power-Off-Funktion.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Ausführung (allgemein): 1-Kanal · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: K,J · Gewicht: 184 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 162 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) · Temperatur (max.): +1372 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Temperaturfühler: K-Typ: -200 bis +1372 °C/J-Typ: -210 bis +1100 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
K-Typ Drahtfühler (-20 bis +250 ºC) · 3 Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 162 x 62 x 28 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K | J
Typ (Hersteller-Typ):
PL-120 T1
Ausführung (allgemein):
1-Kanal
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x)
Temperatur (max.):
+1372 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
184 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, PL-120 T1, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,39*
€ 44,60*
Lager 102
232
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 44,61*
€ 3,50*
ab € 58,81*
€ 73,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 66,62*
€ 82,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.