Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA A20L-V4E02Q5R Not-Aus-Schalter mit Kontaktelement 240 V/AC 6 A 2 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233814-MU
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1233814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
DECA A20L-V4E02Q5R Not-Aus-Schalter mit Kontaktelement 240 V/AC 6 A 2 Öffner IP65 1 St.

Not-Aus-Schalter A20L

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Pfeil-Symbol · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 100.000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 250.000 Zyklen · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Kontaktelement · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmittelspannung: 6 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Pfeil-Symbol
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Kontaktelement
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
A20L-V4E02Q5R
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
250.000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
100.000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not halt, 02050002439962, DECA, 1233814, A20L-V4E02Q5R, Not-Aus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 13,62*
Lager 102
195
1
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,63*
7 Tage
195
2
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 23,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deca
1233797
€ 4,90*
Sonstiges
Deca
1233798
€ 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.