Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1233710-BP Herst.-Nr.: 2501 EAN/GTIN: 4005069025014 |
| |
|
| | |
| Stabila Type 81 S Torpedo 2501 Torpedo-Wasserwaage 25 cm 0.75 mm/m
Wasserwaage Type 81 S Torpedo
Inkl. Gürteltasche
Ausstattung: Starkes Alu-T-Gussprofil · Griffige, besonders schlanke Trapez-Form · Bequemer Transport · Gefräste Messfläche · Geeignet für Überkopfmessung.
Technische Daten: Libellengenauigkeit: 0.75 mm/m · Material: Aluminium · Messbereich(e): 250 mm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Weitere technische Daten: Horizontal und vertikal Libelle · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Gürteltasche.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 25 cm | Marke: | Stabila | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | Type 81 S Torpedo | Libellengenauigkeit: | 0.75 mm/m | Messbereich(e): | 250 mm | Produkt-Art: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila leichtmetall wasserwaage, tragetasche messgeräte, wasserwaage stabila, 4005069025014, Stabila, 2501, Type 81 S Torpedo, gusswasserwaage |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,74* | € 34,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,75* | € 34,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,02* | € 35,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,47* | € 36,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,20* | € 42,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|