Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Digitaler Vorwahlzähler LC4HR424J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123352-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LC4HR424J
EAN/GTIN:
     4016138710052
Suchbegriffe:
Relaissockel
Vorwahlzähler
panasonic relaissockel
relaissockel
Digitaler Vorwahlzähler LC4HR424J

Elektronischer Impuls-Zähler
Zweifarbige Anzeige des aktuellen Ist- und Sollwerts
Präzise Einstellung durch Wipptasten
Zahlbereich 4-stellig

Elektronischer Impuls-Zähler mit einer Vorwahl, zweifarbige Anzeige des aktuellen Ist- und Sollwerts über das LCD-Display. Präzise Einstellung durch Wipptasten. Speicherung der Einstellungen durch EEPROM bei Stromausfall. Anwendungen: Zählen und Erfassen von Stückzahlen und Verpackungseinheiten, Steuerung von auftragsbezogenen Stückzahlen, automatisches Abziehen von schlechten und aussortierten Teilen von der Gesamtsumme, Dosieren und Füllen, Erfassung und Steuerung von Produktionsabläufen und Testzyklen.

Ausstattung:
LCD Segment · Zählrate bis 5 kHz · 2 Eingänge für Vorwärts- und Rückwärtszählung · Potenzialfreier Relaisausgang (Wechselkontakt) · Schutzart IP66.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 70.1 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Schutzart: IP66 · Typ (Hersteller-Typ): LC4HR424J · Zifferhöhe: 5 mm

Lieferumfang:
Montagerahmen · Gummidichtung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 48 x 70.1 mm
Zifferhöhe:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
70.1 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
1c. Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP66
Typ (Hersteller-Typ):
LC4HR424J
Anschlüsse:
11-poliger Sockel
Anzahl Stellen:
4-stellig
Anzeige (Details):
LCD
Genauigkeit (Details):
0.005 %
Abmessungen gesamt:
48 x 48 x 70.1 mm
Schaltspannung:
250 V/AC
Schaltstrom:
5 A
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C
Betriebsspannung (Details):
12 - 24 V/AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, LC4HR424J, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 82,23*
€ 87,73*
€ 4,00*
ab € 82,70*
€ 90,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 102,40*
€ 3,50*
ab € 97,00*
€ 103,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ATC180041J
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.