Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik Triad 40 Lite Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=25 - 153 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233273-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     9994180
EAN/GTIN:
     5099113094186
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein-stativ hähnel
dreibein stativ
Hähnel Triad 40 Lite Fotostativ mit Panorama-Kugelkopf

Dreibeinstativ mit 4fach-Auszug
Dreifache Beinwinkelverstellung
Kugelkopf mit Schwalbenschwanz-Schnellwechselplatte
360° Panorama Gradeinteilung
Inkl. Tasche

Das Hähnel Triad 40 Lite Dreibein-Stativ ist aus einer leichten Aluminium-Legierung gefertigt. Die Stativbeine haben 4 Sektoren mit Schnellklemm-Verschlüssen. Dadurch beträgt die Auszugshöhe variabel zwischen 46 cm und 153 cm. Die Stativbeine können einzeln abgewinkelt und in 3 verschiedenen Positionen (25 ° / 45 ° und 75 °) gesperrt werden. Damit können Aufnahmen bereits ab einer Höhe von 25 cm gemacht werden. Durch den umgekehrten Einsatz der Mittelsäule kann die Kamera sehr nah am Boden eingesetzt werden.
Zusätzlich hat die Mittelsäule am unteren Ende einen Haken für ein Gewicht, wodurch die Stabilität des Statives verbessert wird. Mit der integrierten Libelle kann das Stativ problemlos horizontal ausgerichtet werden. Der Kugelkopf ist mit einer Schwalbenschwanz-Schnellwechselplatte und Sicherungstaste ausgestattet. Der Kugelkopf hat einen 360° Panorama-Sockel mit Gradangaben und Feststellschraube. In Verbindung mit dem Panorama-Kugelkopf beträgt die Tragkraft des Statives Triad 40 Lite 5 kg. Damit
lassen sich auch DSLR mit größeren Objektiven durch die hohe Belastbarkeit problemlos einsetzen.

Ausstattung:
Teilbare Mittelsäule · Kameraschraube mit 1/4" · Stativgewinde für Kugelkopf 3/8" · Integrierte Libelle.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 153 cm · Arbeitshöhe (min.): 25 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Länge: 60 cm · Produktabmessung, Ø: 23 mm

Lieferumfang:
Inkl. Tasche.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
60 cm
1c. Marke:
Hähnel Fototechnik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
153 cm
Arbeitshöhe (min.):
25 cm
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 5099113094186, Hähnel Fototechnik, 9994180, Triad 40 Lite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 59,22*
€ 4,00*
ab € 46,57*
€ 59,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.