Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VOLTCRAFT BS-250XWSD Hand-Endoskop mit abnehmbarem Display, microSD-Slot und Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123326-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-250XWSD
EAN/GTIN:
     4016138692471
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Hand-Endoskop BS-250XWSD

Semiflexibler Schwanenhals
Austauschbare Endoskop-Kameras
Optionale Verlängerung der Kamera-Reichweite
Ergonomischer Pistolengriff
Mit abnehmbarem Monitor mit 8,9 cm (3,5") per Kabel
microSD-Kartenslot zur Aufzeichnung von Bildern und Videos
TV-Ausgang
Sonden-Ø 9.8 mm
Sonden-Länge 88 cm
Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet

Endoskop mit wasserdichtem 88 cm Schwanenhals zur Inspektion von Hohlräumen. Das dimmbare 2-LED-Kameralicht am 9,8 mm Kamerakopf sorgt dabei für die optimale Ausleuchtung. Durch den abnehmbaren Monitor sind Sie in der Lage das Endoskop flexibel einzusetzen. So können Sie beispielsweise weiteren Personen Einblicke in das Innenleben von Maschinen gewähren, in dem Sie den Monitor mittels USB-Kabel mit dem Griff verbinden und so unabhängig von der Position des Geräts eine optimale Sicht auf das Display gewährleisten. Zusätzlich mit microSD-Kartenslot zum Aufzeichnen von Bildern und Videos.

Ausstattung: Flexibler 88 cm langer Schwanenhals · Abnehmbarer LCD-Farbmonitor · microSD-Kartenslot · Wasserdichte Kamerasonde Ø 9,8 mm · TV-Ausgang.

Technische Daten: Auflösung optisch: 320 x 240 Pixels (Monitor), 640 x 480 Pixels (Kamera) · Biegeradius (max.): 45 mm · Fokussierung: 30 - 60 mm · Gewicht: 430 g · Lichtquelle: 2 LEDs, weiß · Minimale Fokusierungsentfernung: 30 mm · Sichtfeld: 54 ° · Sonden-Länge: 88 cm · Sonden-Ø: 9.8 mm · Spannungs-Versorgung: 4 Mignon-Batterien (Typ AA) · Umgebungs-Temperatur: 0 bis 45 °C

Lieferumfang: Endoskop-Kamera 1 m Ø 9,8 mm halbstarr · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Video-Kabel · USB-Kabel 1m · Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang.
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BS-250XWSD, bs-200, bs200, schwanenhalskamera, schwanenhals, endoskopkamera, endocam, kanalkamera
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 131,01*
€ 147,22*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 127,57*
€ 147,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-1m
ab € 16,25*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-3m
ab € 19,40*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-200 5,5/5,9mm
ab € 14,94*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-4.5/1M QVGA
ab € 66,75*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-5.5/1M VGA
ab € 64,76*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-8.0/1M VGA
ab € 40,40*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-9.8MM
ab € 20,64*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-9,8mm/3m
ab € 34,85*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-9,8mm/1m
ab € 33,82*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-Belt
ab € 8,84*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
BS-Serie
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG