Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DET3R Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -40 bis +250 °C HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123320-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DET3R
EAN/GTIN:
     4009816030764
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT DET3R Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -40 bis +250 °C HACCP-konform

Voltcraft Einstich-Thermometer DET3R

Messbereich -40 bis +250 ºC
Wasserdicht gemäß IPx7 Standard
Hohe Genauigkeit durch einfache Justage in Eiswasser

Mit wasserdichtem Gehäuse auch für den robusten Einsatz. Der einfach und schnell durchführbare Nullpunktabgleich im Eiswasser gewährleistet auf Dauer eine hohe Genauigkeit.

Ausstattung:
Min.-/Max.-/Hold-Speicher mit dynamischem Update · ºC/ºF Umschaltung · T90 Messzeit ca. 8 s · Abschaltautomatik · Dauermessfunktion.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 105 mm · Gewicht: 34 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 218 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 x LR44 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzhülse mit Klipp · 1 Batterie (Typ LR44) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 218 mm x 25 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Länge:
218 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +250 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
105 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
±0.5 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
1 x LR44
Gewicht:
34 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech-thermometer voltcraft, einstech thermometer, 4009816018984, VOLTCRAFT, DET3R, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,29*
€ 29,24*
Lager 102
207
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 29,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,37*
€ 61,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.