Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044127 CEE-CEE 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123281-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044127
EAN/GTIN:
     4014651441279
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
Datenkabel für Messtechnik
Benning 044127 CEE-CEE 16 A 1 St.

16 A CEE-Kupplung auf CEE-Stecker

Passend für (Details) Leckstromzange CM 9
Messadapter für Leckstromzange Benning CM 9
Für dreiphasige Verbraucher

Ausstattung:
Messadapter für Leckstromzange Benning CM 9, für dreiphasige Verbraucher, Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert. 16 A CEE-Kupplung an 16 A CEE-Stecker.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Messadapter zur Messung von Differez-, Schutzleiter- und Laststrom für dreiphasige Verbraucher · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Benning

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Leckstromzange CM 9
Marke:
Benning
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Benning
Typ (Hersteller-Typ):
CEE-CEE 16 A
Ausführung (allgemein):
Messadapter zur Messung von Differez-|ツ| Schutzleiter- und Laststrom für dreiphasige Verbraucher
Status: Education Product:
1
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning cee-messadapter, cee messadapter, cee-stecker 16a, 4014650441270, Benning, 044127, CEE-CEE 16 A, Adapter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 108,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 108,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,81*
€ 108,72*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,25*
€ 108,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,12*
€ 143,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044685
ab € 431,64*
Zubehör
Benning
050308
ab € 417,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.