Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 218 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123276-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 218
EAN/GTIN:
     4028532202187
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Testboy TV 218 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000

AC/DC Mini-Stromzange Testboy TV 218

Für Gleich- und Wechselströme bis 200 A
True RMS Messung

Das kleine und handliche Messgerät ermöglicht durch zwei Messbereiche (40 A und 200 A) und der Echt-Effektivwertmessung (True RMS) präzise Messwerte. Durch die geringe Größe ist der Einsatz auch an beengten Stellen möglich.

Ausstattung:
Data-Hold · Auto-Power Off.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 95 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2.5 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 200 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 200 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produkt-Art: Stromzange · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Knopfzellen (LR44) · Strommessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): TV 218 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 21 mm

Lieferumfang:
Bereitschaftstasche · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 50 mm x 155 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Testboy
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
TV 218
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
200 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
21 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Knopfzellen (LR44)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, 4028532202187, Testboy, TV 218, stromzange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 119,05*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 102,79*
€ 119,06*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 102,52*
€ 119,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 103,63*
€ 119,56*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 127,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Testboy
Testboy TV 216N
ab € 104,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.