Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AT-400 Hand-Multimeter digital KFZ-Messfunktion CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123240-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AT-400
EAN/GTIN:
     4016138526066
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT AT-400 Hand-Multimeter digital KFZ-Messfunktion CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 4000

Automotive-Digital-Multimeter AT-400

Mit Messfunktionen für die Kfz-Technik
Extrem robust und wasserdicht (IP67)
Temperaturmessung

Robustes Digital-Multimeter mit Sondermessbereichen für die Kfz-Anwendung. Drehzahlen können über einen induktiven Abnehmer an Motoren mit und ohne Zündverteiler gemessen und Schließwinkel überprüft werden. Zur Temperaturmessung steht ein Typ-K Kontaktfühler zur Verfügung. Für Temperaturmessungen an drehenden oder spannungsführenden Teilen ist optional ein berührungsloser IR-Temperaturmessadapter erhältlich.

Ausstattung:
Kfz-Messungen für Drehzahl, Schließwinkel, Duty-Cycle und Impulse von Einspritzpumpen u.ä. · Standard-Multimeter-Messfunktionen V/AC, V/DC, Ω, °C, mF, Hz, akustischer Durchgangsprüfer und Diodentest · CAT IV 600 V · PEAK-/MIN-/MAX- und HOLD-Funktion · Anzeigenbeleuchtung · Auto-Power-Off.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 375 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 mA · Messbereich Frequenz: 0.001 kHz - 40 MHz · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 40 mF · Messbereich Temperatur (Details): -30 bis +1000 °C · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Multimeter-Besonderheiten: KFZ-Messfunktion · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Schließwinkelmessung für 4, 5, 6 und 8 Zylinder · Drehzahlmessung 600 - 12000 U/min · Pulsmessung 1 - 20 ms. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Batterie (9 V Block) · Messleitungen · K-Typ Temperaturfühler · K-Typ Adapter · Induktiver Drehzahlabnehmer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 82 mm x 182 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
KFZ-Messfunktion
Typ (Hersteller-Typ):
AT-400
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 40 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 kHz - 40 MHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-30 bis +1000 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
375 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter cativ, VOLTCRAFT, AT-400, voltkraft, Kfz DMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 138,05*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 138,07*
€ 3,50*
ab € 125,11*
€ 155,99*
7 Tage
69
Frei Haus
ab € 192,35*
€ 236,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,96*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1004
ab € 49,11*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,02*
Sonstiges
Voltcraft
123422
ab € 4,80*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
Sonstiges
Voltcraft
IR-550A
ab € 52,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.