Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123239-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ET-02
EAN/GTIN:
     4016138526059
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
VOLTCRAFT ET-02 Erdungsmessgerät

Digitaler Erdungsprüfer ET-02

Robust und einfach zu bedienen
2- oder 3-polige Messung möglich

Bedienerfreundliches Messgerät zur Ermittlung des Erdungswiderstandes in Hausinstallationen u.ä. Es kann zwischen einer 3-poligen oder der 2-poligen Messung gewählt werden. Durch die handlichen Abmessungen, den Batteriebetrieb, den angespritzten Weichgummischutz und die einfache intuitive Bedienung ist das Gerät ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

Ausstattung:
Hold- und Zero-Funktion · Spannungs- und Widerstandsmessung · Durchgangsprüfer · Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Gewicht: 580 g · Messbereich Spannung: 1 - 600 V DC/AC · Messbereich Widerstand: 0.1 - 200 kΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 6 Mignon-Batterien · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Erdspieße · Messleitungen Rot 15 m, Grün 5 m, Gelb 9 m · Aufbewahrungstasche · 6 Batterien (AA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H) 92 mm x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
ET-02
Anzeige (Details):
2000 Counts
Messbereich Widerstand:
0.1 - 200 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Mignon-Batterien
Messbereich Spannung:
1 - 600 V DC/AC
weitere Zulassungen, Normen:
EN61010-1; EN61557-5
Gewicht:
580 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, ET-02, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 137,21*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 137,22*
€ 3,50*
ab € 124,64*
€ 155,03*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 235,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
ML-1 OR
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.