Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech HD-500 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123217-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD500
EAN/GTIN:
     4016138508161
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
Extech HD-500 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Psychrometer HD-500 mit IR-Thermometer

Optik: 30:1
IR-Thermometer
Genauigkeit 2 %-rF

Das Psychrometer HD-500 kombiniert Thermometer und Hygrometer in einem Gerät. Die Messung der Temperatur erfolgt durch einen K-Typ Temperaturfühler für Kontaktrmessungen. Zusätzlich ermöglicht das eingebaute IR-Thermometer eine berührungslose Oberflächentemperaturmessung. Das HD-500 besitzt ein großes, hintergrundbeleuchtetes Dreifach-LC-Display und eine USB-Schnittstelle.

Ausstattung:
Integriertes IR-Thermometer · Beleuchtetes Display · USB-Schnittstelle · Automatische Abschaltung · Eingebauter Ständer.

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2 % rF · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +1372 °C · Temperatur (min.): -100 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Optik: 30:1 · Taupunkt: -68 bis +60 °C · Verdunstungstemperatur: -21 bis +60 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · K-Typ Temperaturfühler · USB-Kabel · Software · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 255 x 75 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+1372 °C
Temperatur (min.):
-100 °C
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 302,22*
€ 5,90*
ab € 246,52*
€ 302,23*
Frei Haus
ab € 258,47*
€ 313,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 305,70*
€ 359,73*
Frei Haus
ab € 312,56*
€ 366,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.