Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1232015-MU Herst.-Nr.: DA-73100-1 EAN/GTIN: 4016032326212 |
| |
|
|  |  |
 | Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: - Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
- Kein Leistungsverlust trotz 10 Metern Kabellänge
- Flexible und schnelle Datenübertragung per USB
- Einfachste Installation - Plug & Play
Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 2.0 Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 10 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von 480Mbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung. Technische Daten: - Kompatibel zur USB-Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
- USB A Stecker -> USB A Buchse, Kabellänge 10,0m
- Unterstützt USB Low-Speed (1,5Mbps), Full-Speed (12Mbps) und High-Speed (480Mbps)
- USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
- Auch verwendbar für USB 2.0-Geräte mit eigener Stromversorgung
- Unterstützt Windows 98/2000/XP/Vista/Win7/Win8, Mac OS v.9.0 oder höher
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (29) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,61* | € 11,63* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,78* | € 11,64* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,81* | € 11,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,15* | € 13,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,56* | € 17,91* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|