Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 37112 N Eisenbahnergebäude mit Nebengebäude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1231476-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     37112
EAN/GTIN:
     4026602471129
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Kibri 37112 N Eisenbahnergebäude mit Nebengebäude

N Eisenbahnergebäude mit Nebengebäude

Inkl. Hausbeleuchtung

Kibri-Bausatz inkl. Viessmann Beleuchtungs-Startset zur Beleuchtung einzelner Fenster. Abm. (L x B x H): Hauptgebäude: 95 x 53 x 80 mm, Nebengebäude: 65 x 30 x 40 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Eisenbahnergebäude mit Nebengebäude · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz

Weitere Informationen:
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Eisenbahnergebäude mit Nebengebäude
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, 4026602371122, Kibri, 37112
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 33,96*
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 33,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.