| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123130-BP Herst.-Nr.: BS-3m EAN/GTIN: 4016138701456 |
| |
|
| | |
| Schwanenhals-Verlängerung 3 m VOLTCRAFT BS-3m
VOLTCRAFT Schwanenhals-Verlängerung für BS-X Endoskope
3 m Schwanenhals-Verlängerung Für VOLTCRAFT® Endoskope der BS-X-Serie Schwanenhals auf bis zu 4 m verlängerbar
Schwanenhals-Verlängerung für alle VOLTCRAFT Endoskope mit dem X in der Typbezeichnung. Das X steht für X-change = Wechselbare Kamerasonde.
Technische Daten: Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-350XIPSD,VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-100XIP,VOLTCRAFT BS-30XHR,VOLTCRAFT BS-30XRSD · Sonden-Länge: 3 m · Umgebungs-Temperatur: -20 bis +70 °C · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP67
Hinweis: Endoskop-Grundgerät und Sonde nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte seperat bestellen. Weitere Informationen: | | Marke: | VOLTCRAFT | Passend für Modell (Endoskope): | VOLTCRAFT BS-350XIPSD | VOLTCRAFT BS-250XWSD | VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-100XIP | VOLTCRAFT BS-30XHR | VOLTCRAFT BS-30XRSD | Sonden-Länge: | 3 m | Umgebungs-Temperatur: | -20 bis +70 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Schwanenhals-Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,24* | € 44,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,70* | € 44,94* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,37* | € 75,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,40* | € 104,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|