Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Greisinger GMH3691+GGO370 Luftsauerstoff-Messgerät, Luft-Messgerät inkl. Tauchga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123122-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     300145
EAN/GTIN:
     4016138659955
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Luftsauerstoff-Messgerät GMH 3691

Eingebauter Alarmgeber
Integrierte Temperaturanzeige
Inkl. Luftsauerstoff-Tauchgassensor GGO 370

Messen Sie zuverlässig den Sauerstoff-Gehalt in der Luft. Das Doppel-Display informiert zeitgleich über den Sauerstoff-Gehalt und die aktuelle Luft-Temperatur. Der geschlossene Sensor GGO 370 ist für Messungen an der Atmosphäre sowie in Systemen ohne bzw. mit geringem Über- oder Unterdruck geeignet. Dieser Sensortyp besitzt ein Schraubgewinde und läßt sich direkt bzw. mittels Schlauchadapter in nahezu alle Systeme gasdicht einbauen und dient zur Ermittlung des Sauerstoffpartialdruckes bzw. des prozentualen Sauerstoffanteils in Gasen.

Ausstattung: Eingebauter Alarmgeber · Serielle Schnittstelle · Min.-/Max.-Wert-Speicher · Hold-Funktion · Batterie- und Netzgeräte-Betrieb · Einfachste Kalibrierung in atmosphärischer Luft · Gehäuse aus schlagfestem ABS · Folien-Tastatur · Klarsicht-Scheibe · Integrierter Aufstell-/Aufhänge-Bügel · Luftdruckkompensation durch Luftdruckeingabe · 1-Punkt oder 2-Punkt-Kalibrierung · Automatische Temperatur-Kompensation · Lageunabhängiger Tauchgassensor mit verstärkter Membran und versiegelter Elektronik.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 142 mm x 71 mm · Elektroden-Länge: 36 mm · Genauigkeit: ±0.1 % ± 1 Digit (Gerät) · Gewicht: 315 g (inkl. Batterie und Sonde) · Kabellänge: 1.3 m · Messbereich(e): Sauerstoffpartialdruck: 0 - 1100 hPa O2, Sauerstoff: 0,0 bis 100,0 % O2 (gasförmig), Temperatur: 0 bis +45 °C · Spannungs-Versorgung: 9 V Block · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: <10 s · Sensorgehäuse: Ø 36 mm, M16x1 Schraubgewinde · Über-/Unerdruck (Druckdifferenz Membran:Umgebung): max. 0,25 bar

Lieferumfang: Batterie · Luftsauerstoff-Sensor (GGO 370) · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: greisinger gasmessgerät, Greisinger, 300145, GMH3691+GGO370, sauerstoffmessgerät, luftsauerstoff, sauerstoff, luftsauerstoffmessgerät, sauerstoffpartialdruck, sauerstoff gehalt, sauerstoffanteil
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 251,83*
€ 289,91*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,99*
€ 291,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG