Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 8202 Funktionsgenerator netzbetrieben 2 MHz (max) 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123113-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     8202
EAN/GTIN:
     4016138523096
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator voltcraft
Funktionsgenerator 8202

Frequenzbereich 0,02 Hz bis 2 MHz
Frequenzzähler 2 bis 50 MHz
Wobbelfunktion

Der professionelle Generator erzeugt Sinus-, Rechteck- und Dreieck-Signale. Das Rechtecksignal steht mit CMOS-TTL und variabler Amplitude zur Verfügung. Die Impulsbreite kann stufenlos eingestellt werden.

Ausstattung:
Externer Frequenzzähler mit zuschaltbarem Tiefpassfilter · Triggerausgang · Zuschaltbarer Abschwächer -20 dB · Symmetrieeinstellung · DC-Offset · Spannungsabhängige Frequenzeinstellung (VCF).

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: < 120 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 1-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LED · Frequenz (max.): 2 MHz · Frequenz-Bereich: 2 MHz (max) · Frequenz-Bereich (Dreieck): 0.02 Hz - 2 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 0.02 Hz - 2 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 0.02 Hz - 2 MHz · Frequenz-Messung (extern): 2 Hz - 50 MHz · Gewicht: 2.5 kg · Klirr-Faktor (Sinus): < 1 % · Produkt-Art: Funktionsgenerator netzbetrieben · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Signal-Ausgangsform(en): Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe, Puls, Sägezahn, TTL/CMOS · Typ (Hersteller-Typ): 8202 · VCF: 0 - 10 V · Weitere technische Daten: Amplitude bis 20 Vpp · Offset: ±5 V · Impedanz: 50 Ω · Wobbel-Funktion: 20 ms - 2 s (1:1 - 100:1) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · BNC-Kroko-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 280 x 90 x 240 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Klirr-Faktor (Sinus):
< 1 %
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Frequenz (max.):
2 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
0.02 Hz - 2 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
0.02 Hz - 2 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
0.02 Hz - 2 MHz
Wobbel-Funktion:
20 ms - 2 s (1:1 - 100:1)
Frequenz-Bereich:
2 MHz (max)
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Anstiegszeit Rechteck:
< 120 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
1-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LED
Typ (Hersteller-Typ):
8202
Auflösung (Details):
20 m Hz
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe, Puls, Sägezahn, TTL/CMOS
Impedanz:
50 Ω
Schnittstelle(n):
keine
Spannungs-Versorgung (Details):
220 - 240 V/AC
Frequenz-Messung (extern):
2 Hz - 50 MHz
VCF:
0 - 10 V
Gewicht:
2.5 kg
Education Product:
1
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, VOLTCRAFT, 8202, voltkraft, sweep
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 202,48*
€ 223,24*
Frei Haus
ab € 196,72*
€ 223,25*
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 224,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
108536
ab € 24,44*
Sonstiges
Voltcraft
108576
ab € 140,21*
Sonstiges
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 1,83*
Sonstiges
BKL Electronic
0401265/LC
ab € 38,42*
Sonstiges
Testec
81011
ab € 7,34*
Sonstiges
Testec
81021
ab € 9,37*
Sonstiges
Testec
81031
ab € 11,17*
Sonstiges
Testec
HZ22
ab € 23,72*
Sonstiges
Testec
TT-SET 1200
ab € 39,25*
Sonstiges
TRU Components
734969
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.