Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton FWP-50A22FI FWP-50A22FI Feinsicherung (Ø x L) 22 mm x 58 mm 50 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1230911-BP
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     FWP-50A22FI
EAN/GTIN:
     4064161266596
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Bussmann by Eaton FWP-50A22FI FWP-50A22FI Feinsicherung (Ø x L) 22 mm x 58 mm 50 A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1 St.

Ferrule Sicherung FWP

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 50 A · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Sicherungs-Besonderheiten: Ferrule · Sicherungsaufbau: mit Anzeigebolzen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 58 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Nennstrom - gerundet:
50 A
Sicherungsaufbau:
mit Anzeigebolzen
Sicherungs-Besonderheiten:
Ferrule
Typ (Hersteller-Typ):
FWP-50A22FI
Nennstrom:
50 A
Nennspannung:
690 V/AC
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung, 02050002421189, Bussmann by Eaton, FWP-50A22FI, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 40,59*
1
€ 4,00*
ab € 28,49*
€ 41,57*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 43,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.