Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments M70 Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000 V 4 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123083-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004020
EAN/GTIN:
     8033100841978
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
HT Instruments M70 Isolationsmessgerät 250 V,500 V,1000 V 4 GΩ

Isolationsmessgerät M70

Prüfspannung 250, 500 und 1000 V
Timergesteuerte Isolationsmessung
Niederohmmessung mit 200 mA

Innovatives Isolationsmessgerät mit elektronischem Funktionswahlschalter.

Ausstattung:
Für Isolationsmessungen gemäß VDE 0100 an elektrischen Installationen und EN60204-1 sowie EN60439-1 an Maschinen und Schaltschränken · AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V · Akustischer Durchgangsprüfer · Dauermessfunktion · Programmierbarer Timer von 2 - 60 s für die Isolationsmessung.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 450 g · Isolationswiderstand (max.): 4 GΩ · Messbereich Spannung (max.): 600 V · Messbereich Spannung (min.): 0 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT III 500 V · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Prüfspannung: 250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Weitere technische Daten: Zulassungen, Normen: EN 61010-1, VDE 0100, EN 60204-1, EN 60439-1 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Messleitungen · 2 Krokoklemmen · 1 Prüfspitze · Batterien · Tasche · Prüfzertifikat · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 100 x 45 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
HT Instruments
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 500 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
4 GΩ
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Prüfspannung:
250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, 8033100841978, HT Instruments, 1004020, M70, isolationswiderstand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 345,91*
€ 5,95*
ab € 304,71*
€ 345,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,03*
€ 349,32*
Frei Haus
ab € 308,80*
€ 352,79*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 365,94*
€ 415,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,35*
€ 494,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1009300
ab € 16,38*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.