| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123054-BP Herst.-Nr.: Testboy 113 EAN/GTIN: 4028532101138 |
| |
|
| | |
| Testboy 113 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED,Akustik
Spannungstester Testboy® 113
Optische und akustische Anzeige Spannungstest ab 12 V/AC Integrierte LED-Taschenlampe
Der berührungslose Spannungstester im schlag- und bruchfesten Gehäuse. Spannungsführende Leiter, Unterbrechungen und defekte Lampen in Lichterketten können sehr schnell und einfach lokalisiert werden. Die Anzeige von Spannung erfolgt optisch und akustisch.
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik · Gewicht: 50 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Messbereich V/AC: | 12 bis 1000 V | Marke: | Testboy | Schutzart: | IP44 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Akustik | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Phasenprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | 113 | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,70* | € 27,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,81* | € 27,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,62* | € 28,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,59* | € 28,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,16* | € 41,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|