Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fluke BHT190 Adapter für industrielle Busverbindungen Passend für Fluke 220 Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123041-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3379374
EAN/GTIN:
     8712031021511
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter BHT190 für industrielle Busverbindungen

Dieser Adaptersatz ist für die häufigsten industriellen Busverbindungssysteme M12, DB-9 und RJ-45 geeignet. Jede Platte funktioniert als Straight-Through-Verbindung für das Buskabel und ermöglicht den Zugriff auf die einzelnen Drähte und Klemmen des Verbindungssystems, um dort Messfühler anzubringen.

Ausstattung: Adaptersatz DB-9: Stecker auf Buchse Zugriff auf die Klemmen 1 bis 9 und Abschirmung · Adapter M12 mit Kabeln: Stecker auf Buchse Zugriff auf die Klemmen 1 bis 5 · Adapter RJ-45: Buchse auf Buchse mit Anschlusskabel, Zugriff auf die Klemmen 1 bis 8 und Abschirmung.

Technische Daten: Messbereich(e): max. 30 V (eff)/ 42 V (spitze) · Passend für: Fluke 220 Serie (12 30 35 / 12 30 36 / 12 30 39 / 12 30 40)
Weitere Suchbegriffe: Fluke, 3379374, BHT190
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 265,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 265,38*
Lager 102
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,05*
€ 272,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 267,03*
€ 288,13*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 267,03*
€ 288,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG