| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1230146-BP Herst.-Nr.: VC810 EAN/GTIN: 4016138924824 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC810 VC810 1 St.
Bluetooth®-Adapter VC810
Der Schnittstellenadapter ermöglicht die kabellose Anbindung von Multimetern der Serie VC-800 an mobile Endgeräte mit Bluetooth® 4.0 Schnittstelle. Der Adapter wird auf den Schnittstellensockel des Multimeters gesteckt und wandelt die serielle IR-Schnittstelle in eine kabellose Bluetooth®-Schnittstelle um. Der Adapter ist mit allen Messgeräten der VC-800-Serie kompatibel.
Ausstattung: · Betriebsanzeige · Verbindungsanzeige · Funkreichweite max. 10 m.
Technische Daten: Gewicht: 55 g · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: iOS 7.0 oder höher bzw. Bis zu Android 9 Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | VC830 | VC850 | VC870 | VC880 | VC890 | Marke: | VOLTCRAFT | Typ (Hersteller-Typ): | VC810 | Gewicht: | 55 g | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, VOLTCRAFT, VC810, voltkraft, wireless schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,84* | € 75,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,79* | € 75,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,08* | € 87,68* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,30* | € 150,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|