Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech MO290-EU Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 99 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122995-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO290
EAN/GTIN:
     4016138543612
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR-Thermo-Hygrometer
Extech MO290-EU Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 99 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Feuchte-Messgerät MO290

Holz-/Materialfeuchte, Luftfeuchte und Temperatur
IR- und Lufttemperaturmessung
Zerstörungsfrei oder mit Einstichsensor messbar

Das robuste und kompakte MO290 ermöglicht sämtliche Messungen für Raumklima und Materialkontrolle mit nur einem Gerät.

Ausstattung:
Integrierte Materialkennlinien · Doppelanzeige für Materialfeuchte und Temperatur bzw. Luftfeuchte · Berührungslose IR-Temperaturmessung · Einstellbare Feuchte-Alarmwerte · Taupunktanzeige · Anzeigenbeleuchtung.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2.5 % rF · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +200 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Messbereich Materialfeuchte: 0 - 99% vol · Messtiefe zerstörungsfrei: max. 19 mm · IR-Optik: 8:1 · Emissionsgrad: 0,95 · Auflösung: 0,1%/0,1 °C · Messbereich Luftdruck: 0 - 20 kPa. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Einstichsensor · 9 V Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 75 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+200 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, 793950492901, Extech, MO290, MO290-EU, feuchtigskeitsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,48*
€ 470,10*
Frei Haus
ab € 422,27*
€ 470,11*
€ 5,90*
ab € 393,71*
€ 470,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 477,32*
€ 538,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 745,20*
€ 819,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,60*
€ 640,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,19*
€ 633,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,18*
€ 588,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
MO290-BP
ab € 104,53*
Zubehör
Extech
MO290-HP
ab € 142,66*
Zubehör
Extech
MO290-P
ab € 77,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.