Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GW Instek SFG-2010 DDS Funktionsgenerator 0.1 Hz - 10 MHz Kanal-Typ 1 Schnittste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122943-BP
Hersteller:
     Goodwill
Herst.-Nr.:
     SFG-2010
EAN/GTIN:
     4016138475647
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Funktionsgeneratoren
DDS Funktionsgenerator SFG-2010

Frequenzbereich bis 10 MHz
Sehr hohe Genauigkeit und Stabilität
Geräteeinstellungen speicher- und abrufbar

Der Funktionsgenerator ist mit der DDS-Technologie (direkte digitale Signalerzeugung) ausgestattet. Mit dieser Technologie wird ein äußerst stabiles und sehr genaues Ausgangssignal bereitgestellt. Solch hochgenaue Generatoren sind ideal für Labor, Entwicklung, Ausbildung und Schule. Das übersichtliche Frontpanel mit direkter Nummerneingabe erleichtert die Bedienung. Einstellungen können gespeichert und so häufig genutzte Funktionen schnell angewählt werden.

Ausstattung: Ausgangssignale: Sinus, Rechteck und Dreieck · Amplitude, DC-Offset und Duty-Cycle (Puls-Pause-Verhältnis) einstellbar · Abschwächer 2 x -20 dB zuschaltbar · CMOS/TTL-Ausgang.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 266 x 107 x 293 mm · Anstiegszeit Rechteck: <25 ns · Anzeige: LED, 9stellig · Auflösung: 0.1 Hz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 0.1 Hz - 1 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 0.1 Hz - 10 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 0.1 Hz - 10 MHz · Frequenz-Messung (extern): - · Frequenzbereich: 0.1 Hz - 10 MHz · Gewicht: 3.2 kg · Impedanz: 50 Ω · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Kanal-Typ: 1 · Kurvenspeicher: - · Modulation (Extern): - · Modulation (Intern): - · Offset: ± 5 V · Schnittstelle(n): - · Signal-Ausgangsform(en): Sinus/Rechteck/Dreieck · Spannungs-Versorgung: 115/230 V/AC · Trigger (synchron): - · VCF: - · Wobbel-Funktion: -

Lieferumfang: Netzkabel · BNC-Messleitung · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, SFG-2010, Goodwill, Funktionsgenerator, Funktions-Generator, rechteckgenerator:sinusgenerator, dreieckgenerator, frequenzgenerator
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 248,19*
€ 260,93*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 308,43*
€ 328,82*
Frei Haus
ab € 287,50*
€ 329,13*
€ 5,25*
ab € 380,43*
€ 392,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Pomona
5189
ab € 15,00*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
k.A.
10HA084
ab € 3,00*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
MH Connectors
BNCCCL1MRG58
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG