Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS SKS Elektronik Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm, Steckanschluss 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122929-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932791001
EAN/GTIN:
     4250260223596
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfmittelset
krokodilklemme grün gelb
SKS Hirschmann PMS SKS Elektronik Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm,Steckanschluss 2 mm,Steckanschluss 0.64 mm CAT III 1000 V Schwarz,Rot,Gelb,Grün

Service-Koffer "Elektronik"

Für Entwicklung, Service, Ausbildung und mehr

Service-Koffer Elektronik mit hochwertigem Messzubehör.

Ausstattung:
Sicherheits- Prüfspitzen mit federnder Edelstahlspitze für 1000V CAT III · Miniaturprüfspitzen mit federnder Tastspitze mit konstantem Anpressdruck · Miniatur- Klemmprüfspitzen mit drehbarer Greifzange · Selbsthaltender SMD-Prüfclip 0,64 mm Stiftanschluss · Miniaturklemmprüfspitzen mit vergoldeten Klemmhaken, 7 Farben · Adapterstecker 2 mm auf 4 mm-System · Berührungsgeschützte Miniaturabgreifklemme bis 6 mm Bolzendurchmesser · Berührungsgeschützte, weit öffnende Abgreifklemme bis 30 mm Bolzen-Durchmesser · Zweifuss-Positionierer zur genauen Positionierung von Tastkopf-Spitzen · Adapter-Messleitungen stapelbarer 4 mm Stecker auf 0,64 mm Buchse, schwarz, rot, Länge 100 cm · Miniaturmessleitungen schwarz, rot mit zwei 0,64 mm Buchsen, schwarz, rot L= 25 cm · Berührungssichere Messleitungen für 1000V CAT III mit stapelbaren Steckern, schwarz, rot, gelb-grün, Länge 50 cm · BNC-Adapterleitung auf 2 x 0,64 mm Rechteckpfosten, schwarz, rot.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm,Steckanschluss 2 mm,Steckanschluss 0.64 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Gelb,Grün · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 25 A

Lieferumfang:
1x Prüfspitze PRUEF 2610 FT schwarz · 1x Prüfspitze PRUEF 2610 FT rot · 1x Prüfspitze MICRO-PRUEF MPS2 0,64 FT schwarz · 1x Prüfspitze MICRO-PRUEF MPS2 0,64 FT rot · 1x Klemmprüfspitze MICRO-KLEPS schwarz · 1x Klemmprüfspitze MICRO-KLEPS rot · 1x Klemmprüfpsitze KLEPS 064 PCH schwarz · 1x Klemmprüfpsitze KLEPS 064 PCH rot · 1x Klemmprüfpsitze KLEPS 064 PCH blau · 1x Klemmprüfpsitze KLEPS 064 PCH gelb · 1x Klemmprüfpsitze KLEPS 064 PCH grün · 1x Klemmprüfpsitze KLEPS 064 PCH grau · 1x Klemmprüfpsitze KLEPS 064 PCH weiß · 1x Stecker MZS 4 schwarz .

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Gelb | Grün
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot | gelb | grün
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm | Steckanschluss 2 mm | Steckanschluss 0.64 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
PMS SKS Elektronik
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
1000 V
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, abgreifklemme rot, 4250260223596, SKS Hirschmann, 932791001, PMS SKS Elektronik, 884-8822
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,99*
€ 275,55*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 275,56*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 283,95*
€ 341,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.