Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 122925 Messgerätekoffer Kunststoff (L x B) 285 mm x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122925-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     122925
EAN/GTIN:
     4016138523072
Suchbegriffe:
Messgerätekoffer
messgerätekoffer voltcraft
messgerätekoffer
VOLTCRAFT 122925 Messgerätekoffer Kunststoff (L x B) 285 mm x 390 mm

Universal Messgeräte-Koffer groß

Stabiler Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung ihrer hochwertigen Messgeräte. Mit Schaumstoffeinlage.

Ausstattung:
Innenmaße 60 x 220 x 360 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 360 mm · Innenmaß Höhe: 60 mm · Innenmaß Tiefe: 220 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Weitere technische Daten: Höhe 100 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 285 mm x 390 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
60 mm
Innenmaß Breite:
360 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
122925
Material (Details):
Kunststoff
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgerätekoffer
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 122925, voltkraft, multimetertasche, transportkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 33,58*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 33,59*
€ 3,50*
ab € 41,78*
€ 53,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,64*
€ 65,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.