Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1229093-BP Herst.-Nr.: 88445 EAN/GTIN: 4043619884452 |
| |
|
|  |  |
 | Delock WLAN-Antennen Verlängerungskabel [1x SMA-Stecker - 1x SMA-Buchse] 10.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte
Delock Antennenkabel SMA Stecker auf SMA Buchse CFD200 10 m
Anschlüsse: SMA Stecker zu SMA Buchse Antennenverlängerungskabel Kabeltyp: CFD200
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenen der Hochfrequentztechnik miteinander zu verbinden. Das Kabel zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Ausstattung: Dämpfung: 2,4 Ghz 0,55 dB pro Meter / 5,7 Ghz 0,86 dB pro Meter Durchmesser: 4,80 mm
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: WLAN-Antennen · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | SMA-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | SMA-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | WLAN-Antennen | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | WLAN-Antennen Verlängerungskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kabel sma, 04043619884452, 4043619884452, Delock, 88445 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 23,40* | € 31,35* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 23,49* | € 31,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 24,31* | € 32,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,70* | ab € 24,42* | € 32,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,25* | € 42,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|