| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1229036-BP Herst.-Nr.: FCR7944 EAN/GTIN: 4016138924312 |
| |
|
| | |
| Cliff FCR7944 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V,CAT III 600 V Braun
Sicherheits Abgreifklemme
4 mm Braun
Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klemmbereich-Ø: 0 - 20 mm · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Schaft-Länge: 34 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Höhe: | 37 mm | Produktabmessung, Länge: | 83 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | Cliff | Farbe: | braun | Anschluss (Bauelemente): | Steckanschluss 4 mm | Messkategorie (LOV): | CAT II 1000 V | CAT III 600 V | Typ (Hersteller-Typ): | FCR7944 | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 1000 V | Schaft-Länge: | 34 mm | Klemmbereich-Ø: | 0 - 20 mm | Buchsen-Ø: | 4 mm | Produkt-Art: | Sicherheits-Abgreifklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR7944, krokoklemmen, kroko klemmen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,81* | € 5,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 5,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,59* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|