Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge 624 060 3 0 Crimpeinsatz Unisolierte Kabelschuhe, Unisolierte Verbinder 0.5 bis 6 mm² P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1228414-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 060 3 0
EAN/GTIN:
     4049002014444
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Rennsteig Werkzeuge 624 060 3 0 Crimpeinsatz Unisolierte Kabelschuhe,Unisolierte Verbinder 0.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen) Rennsteig Werkzeuge PEW 12

Crimpeinsatz 12.60

Crimpeinsatz für isolierte Verbinder nach DIN 46237 0.5-1 mm²/1.5 - 2.5mm² und 4 -6 mm². Oval-Crimp. Made in Germany

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Unisolierte Kabelschuhe,Unisolierte Verbinder · Passend für Marke (Zangen): Rennsteig Werkzeuge · Passend für Modell (Zangen): PEW 12 · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Weitere technische Daten: Kapazität 0.5 - 1 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm²;Anzahl der Nester: 3

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Passend für Marke (Zangen):
Rennsteig Werkzeuge
Passend für Modell (Zangen):
PEW 12
Anwendungsbereich:
Unisolierte Kabelschuhe | Unisolierte Verbinder
Herst.-Teilenr.:
624 060 3 0
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,61*
€ 56,81*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 56,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 56,98*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,18*
€ 65,80*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 74,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 970,87*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,35*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 975,01*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,66*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 75,08*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.871,39*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.718,73*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.718,34*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.224,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.