Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge PEW12 624 000 3 Crimpzange ohne Crimpeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1228386-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 000 3
EAN/GTIN:
     4049002014000
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Rennsteig Werkzeuge PEW12 624 000 3 Crimpzange ohne Crimpeinsatz

Crimpzange PEW12 ohne Einsatz

Crimp-Systemzange PEW 12. Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0.08 - 50 mm². garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen. parallele Crimpbackenzustellung. durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich. gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage. Ein- und Zweihandbedienung möglich. vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch wechselbare Crimpeinsätze und Kontakt-Aufnahmen. nachstellbarer Crimpdruck. mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges Vercrimpen. ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe. geringe Griffweite. ohne Crimpeinsatz. Made in Germany

Technische Daten:
Gewicht: 560 g · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Crimpeinsatz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Zangen-Besonderheiten:
ohne Crimpeinsatz
Herst.-Teilenr.:
624 000 3
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,92*
€ 87,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 87,76*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,89*
€ 90,95*
108 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 91,14*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 126,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6241013
ab € 88,74*
Zubehör
Rennsteig
62400430
ab € 155,53*
Zubehör
Rennsteig
62400630
ab € 154,28*
Zubehör
Rennsteig
62409030
ab € 42,83*
Zubehör
Rennsteig
624090-530
ab € 153,84*
Zubehör
Rennsteig
624090-130
ab € 76,50*
Zubehör
Rennsteig
62409130
ab € 42,85*
Zubehör
Rennsteig
624096-330
ab € 163,28*
Zubehör
Rennsteig
624096-230
ab € 163,74*
Zubehör
Rennsteig
624096-130
ab € 164,20*
Zubehör
Rennsteig
62409230
ab € 67,05*
Zubehör
Rennsteig
624119430
ab € 94,14*
Zubehör
Rennsteig
624138430
ab € 93,49*
Zubehör
Rennsteig
62466730
ab € 97,87*
Zubehör
Rennsteig
62404530
ab € 67,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.