Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 30 mm Rennsteig Werkzeuge 240 40000 Gesamtlänge 400 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 30 mm Rennsteig Werkzeuge 240 40000 Gesamtlänge 400 mm Sechskantschaft 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-1228283-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     240 40000
EAN/GTIN:
     4049002007453
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant
flachmeißel sds
Flachmeißel 6kt22x82,5/Bund41 400mm

Meißel für Drucklufthämmer. Flachmeißel. Länge 400 mm. Schneidenbreite 30 mm. Aufnahme 6-kant 22x82. 5 mm / Bund 41 mm. Made in Germany

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 400 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 30 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: 4049002007453, Rennsteig Werkzeuge, 240 40000, Meissel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.