Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 35 mm Rennsteig Werkzeuge 227 70000 Gesamtlänge 700 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 35 mm Rennsteig Werkzeuge 227 70000 Gesamtlänge 700 mm Sechskantschaft 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-1228263-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     227 70000
EAN/GTIN:
     4049002004087
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant
flachmeißel sds
Flachmeißel rd26/24x55/6kt30/Aussp. 700

Meißel für Elektrohämmer. Flachmeißel. Länge 700 mm. Schneidenbreite 35 mm. Aufnahme rd 26 mm / 24x55 mm / 6-kant 30 mm. Made in Germany

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 700 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 35 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: 4049002004087, Rennsteig Werkzeuge, 227 70000, Meissel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.