Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 35 mm Rennsteig Werkzeuge 227 40000 Gesamtlänge 400 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     102-1228260-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     227 40000
EAN/GTIN:
     4049002004070
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Flachmeißel SDS
Hand-Flachmeißel
Maschinen-Flachmeißel
Flachmeißel rd26/24x55/6kt30/Aussp. 400

Meißel für Elektrohämmer. Flachmeißel. Länge 400 mm. Schneidenbreite 35 mm. Aufnahme rd 26 mm / 24x55 mm / 6-kant 30 mm. Made in Germany

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 400 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 35 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, 4049002004070, Rennsteig Werkzeuge, 227 40000, Meissel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 32,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 33,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.