Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Set 205 Kombi-Messgerät pH-Wert, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122776-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2051
EAN/GTIN:
     4029547002090
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
testo Set 205 Kombi-Messgerät pH-Wert,Temperatur

pH-Messgerät für Lebensmittelbereich Testo 205

Wechselbare Kombi-Messspitze
Wartungsfreie Gel-Elektrode

pH-Messgerät für zähplastische Medien. Der Schwerpunkt liegt in der Fleischverarbeitung. Durch die ergonomische Formgebung und das obenliegende Display eignet sich das Testo 205 ideal zum Einsatz in der Produktion, dem Wareneingang und für häufig wiederkehrende Messungen. Einzigartig ist die Kombination aus pH-Einstichsonde und Temperaturfühler zur präzisen und schnellen Temperaturkompensation. Die automatische Erkennung eines stabilen Messwertes erleichtert den Messablauf.

Ausstattung:
Kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfühler · Automatische Endwert-Erkennung · 1, 2 oder 3 Punkt-Kalibrierung.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: 0 - 60 °C · Auflösung (Details): 0.01 pH / 0.1 °C · Genauigkeit (Details): ±0,4 °C · Gewicht: 69 g · Messbereich Temperatur (max.): +60 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH · Messfunktion: pH-Wert,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 197 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Knopfzellen (LR44) · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit pH: ± 0.02 pH · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzkappe · Batterien · Wandhalter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 33 x 197 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
197 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Messbereich pH-Wert:
0 - 14 pH
Messbereich Temperatur:
0 bis +60 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
pH-Wert | Temperatur
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Arbeitstemperatur:
0 - 60 °C
Auflösung (Details):
0.01 pH / 0.1 °C
Genauigkeit (Details):
±0|ツ|4 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Knopfzellen (LR44)
Gewicht:
69 g
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,88*
€ 224,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 224,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,32*
€ 263,07*
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 283,63*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 269,41*
€ 308,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 269,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 2051
ab € 15,76*
Zubehör
Testo
0650 2051
ab € 166,93*
Zubehör
Testo
0554 2061
ab € 16,62*
Zubehör
Testo
0554 2063
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.