Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Renkforce 1227548 Klingeltaster beleuchtet, mit Piezo 1fach Edelstahl, Blau 24 V/0,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227548-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1227548
EAN/GTIN:
     4016138924077
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingeltaster renkforce
Klingeltaster Edelstahl mit Piezo 25 mm LED blau

Erfüllt Schutzart IP68

Mit permanent beleuchtetem blauem LED-Ring. Exakt gearbeiteter Klingeltaster aus Edelstahl mit Gummidichtung und Gegenmutter. Völlig unempfindlich gegen Schlagregen und vollkommen staubdicht trotzt er jeglichen Umwelteinflüssen. Dieser Klingeltaster mit Piezoelement ist langlebiger als ein klassischer Klingeltaster mit beweglichen Teilen.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Beleuchtet: Ja · Einbau-Durchmesser (Details): 22 mm · Einbau-Tiefe: 18 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl,Blau · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/0,3 A · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Klingeltaster · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schutzart: IP68 · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet,mit Piezo · Weitere technische Daten: LED-Anschluss: 9 - 30 V/DC

Hinweis:
Bei Anschluss an Gleichspannung (DC) ist der Klingeltaster bis zu 0,3 A belastbar.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Blau
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
1c. Marke:
Renkforce
Anzahl Tasten:
1
Schutzart:
IP68
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau | blau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/0,3 A
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet | mit Piezo
Material:
Edelstahl
Beleuchtet:
Ja
Einbau-Durchmesser (Details):
22 mm
Einbau-Tiefe:
18 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1227548, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 17,14*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 17,59*
€ 3,50*
ab € 17,38*
€ 21,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.