Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeagleBoard BB-BBLK-000 Rev C Entwicklungsboard BeagleBone Black BB-BBLK-000 Rev C Sitara™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227430-BP
Hersteller:
     BeagleBoard.org
Herst.-Nr.:
     BB-BBLK-000 Rev C
EAN/GTIN:
     4016138923926
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
BeagleBoard BB-BBLK-000 Rev C Entwicklungsboard BeagleBone Black BB-BBLK-000 Rev C Sitara™

BeagleBone Black Mini-PC Rev C

1GHz TI Sitara™ AM3358 ARM Cortex™-A8 Prozessor
512 MB Arbeitsspeicher/4 GB eMMC Flash-Speicher
Ethernet-Anschluss und HDMI Anschluss

BeagleBone Black Rev C ist ein Kreditkarten großer Android Open-Source Linux Mini-Computer. Ausgestattet mit einem leistungsstarken TI Sitara™ AM335x ARM Cortex™ Prozessor von 1GHz, HDMI-Schnittstelle, 10/100 Ethernet-Anschluss und einen Arbeitsspeicher von 512 MB on Board. Dank der vielen I/O´s und einer Rechenleistung für Echtzeit-Analysen ist BeagleBone Black ideal für die Automatisierungs- und Steuerungstechnik geeignet.

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-A8 · Serie (Embedded Mikrocontroller): Sitara™

Lieferumfang:
BeagleBone Black · USB-Kabel · Kurz-Anleitung.

Hinweis:
Es handelt sich hierbei um einen 100% Nachbau, mit identischen Bauteilen und Funktionen.
Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
ARM Cortex-A8
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BeagleBoard
Farbe:
schwarz
Speicher-Technologie:
DDR3L
Flashspeicher:
4 GB
Betriebsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
TI Sitara™ AM3358 ARM Cortex™-A8 1GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Auflösung Video optisch:
1440 x 900 Pixel
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Sitara™
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 640522710690, BeagleBoard, BB-BBLK-000 Rev C, BeagleBone Black BB-BBLK-000 Rev C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
165
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 85,17*
€ 4,00*
ab € 66,98*
€ 87,19*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 168,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.