Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testboy 110 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122733-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 110
EAN/GTIN:
     4028532101107
Suchbegriffe:
Prüfsummer
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy
prüfsummer
Spannungstester Testboy® 110

Spannungstest ab 12 V/AC
Integrierte LED-Taschenlampe

Berührungsloser Spannungstester im schlag- und bruchfesten Gehäuse. Spannungsführende Leiter, Unterbrechungen und defekte Lampen in Lichterketten können sehr schnell und einfach lokalisiert werden.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 45 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produkt-Art: Berührungsloser Spannungsprüfer · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · Typ (Hersteller-Typ): 110 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
1c. Marke:
Testboy
Schutzart:
IP44
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
110
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 4028532101107, Testboy, Testboy 110, 110, berührungslose Spannungsprüfung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 24,59*
8 Tage
49
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 24,60*
€ 4,80*
ab € 24,98*
€ 28,21*
3 Tage
39
€ 4,79*
ab € 25,31*
€ 28,56*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 105,47*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.