Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-CFWI 74485540290 Doppeldrossel SMD 1310 2.9 µH 17 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227289-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74485540290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Gekoppelte Flachdraht-Doppeldrossel

Die WE-CFWI Serie ermöglicht eine 25% höhere Arbeitstemperatur bei gleichzeitig weniger Kernverlusten und ist kompatibel mit verschiedensten Ics.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1310 · Induktivität: 2.9 µH · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Doppeldrossel · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 17 A · Produktabmessung, Breite: 13.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): WE-CFWI 74485540290 · Weitere technische Daten: Wicklungsverhältnis: 1:1

Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Würth Elektronik, 74485540290, WE-CFWI 74485540290, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 7,72*
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 7,72*
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 10,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,90*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,03*
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,21*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG