Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller 873030 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1227012-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     873030
EAN/GTIN:
     4022709231383
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led-dimmer müller
led dimmer
Müller 873030 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe Weiß

Unterputz-Dimmer

Mit Softstart
Stufenlos dimmbar

Universaldimmer für dimmbare LED-Lampen. Für Phasenanschnitt-Steuerung oder dimmbare LED-Lampen mit einem elektronischen Transformator für Phasenabschnitt-Steuerung. Minimaler Dimmwert einstellbar. Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (aktivierbar über Dipschalter). Installation in Standarddosen hinter einem Taster möglich.

Ausstattung:
Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz · Softstartfunktion · Für Tasteranschluss.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 100 W · Anschluss-Leistung (min.): 4 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Schaltleistung LED-Lampe: 4 - 100 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 46 x 13 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Müller
Farbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
100 W
Anschluss-Leistung (min.):
4 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung LED-Lampe:
4 - 100 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, 4022709231383, Müller, 873030, 23138, Paladin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,32*
€ 48,33*
3 Tage
269
€ 6,45*
ab € 35,91*
€ 48,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 63,22*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 66,70*
3 Tage
57
€ 6,99*
ab € 79,69*
€ 102,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.