Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 50/1 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 0.50 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann 934060101
Hirschmann 934060101
Hirschmann 934060101
Artikel-Nr.:
     102-122601-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934060101
EAN/GTIN:
     4002044216184
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann CO MLN 50/1 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 0.50 m Rot 1 St.

4 mm PVC-Messleitung 1 mm²

CAT I

Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.

Ausstattung:
Hochflexible Messleitung · Stapelbare Stecker · Käfigfeder für geringe Übergangswiderstände · Hartvernickelte Oberflächenvergütung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -10 bis +70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
CO MLN 50/1
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 V/DC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Stecker|ツ| stapelbar
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +70 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260212903, SKS Hirschmann, 934060101, CO MLN 50/1, bananenkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,3932*
€ 4,4132*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 6,07*
1 Tag
184
1
€ 14,99*
ab € 4,53*
€ 7,72*
Lager 102
158
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,79*
1
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931804701
ab € 1,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930189101
ab € 3,76*
Zubehör
Hirschmann
930147000
ab € 1,71*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930175101
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.