Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UMWELTMESSG MI 6201 EU MULTINORM EU SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122589-BP
Hersteller:  Metrel
Herst.-Nr.:  MI 6201 EU Multinorm
EAN:  4016138468397
Artikeltext: Raumklima Kombi-Messgerät Multinorm EU Set Lufttemperatur und Luftgeschwindigkeit Messung mit mehreren Sensoren Luftmengen-Berechnung Relative Luftfeuchte, Taupunkt Beleuchtungsstärke Schallpegel nach IEC 61672 Klasse 2 und Frequenzanalyse nach IEC 61260 Universelles Kombi-Messgerät für die Messung und Aufzeichnung von Raumklimaparametern. Zusätzlich können Temperatur über Globe-Sensor und Thermoelemente (option), für das Komfortempfinden PMV (voraussichtliche mittlere Bewertung) und PPD (Unbehaglichkeitsindex) sowie WBGT-Messwerte (Abschätzung der Hitzebelastung von Menschen) ermittelt werden. Die im Lieferumfang enthaltene Software SensorLink PRO dient der Auswertung von aufgezeichneten Daten und der Erstellung von Diagrammen und Reports. Die Daten der Schallanalyse werden mit der Software SoundLink LITE ausgewertet.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 115 x 220 x 90 mm Gewicht: 700 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Spannungs-Versorgung: 6 NiMH Mignon-Akkus (Typ AA) Weitere technische Daten: Anzeige: Grafik-LCD 160 x 160 Pixel. Lieferumfang: Sensor-Adapter Universeller Mikroklima-Sensor Beleuchtungssensor Typ B Messmikrofon Klasse 2 Kunsstoff-Abschirmung Windschutz Tragetasche LabLink-Software mit RS232-Kabel Steckernetzteil 6 NiMH Mignon-Akkus (Typ AA) Stativ Bedienungsanleitung ISO-Kalibrierzertifikat für Kombination Messgerät/Sensor. . Systemvoraussetzungen: Sensor-Adapter Universeller Mikroklima-Sensor Beleuchtungssensor Typ B Messmikrofon Klasse 2 Kunsstoff-Abschirmung Windschutz Tragetasche LabLink-Software mit RS232-Kabel Steckernetzteil 6 NiMH Mignon-Akkus (Typ AA) Stativ Bedienungsanleitung ISO-Kalibrierzertifikat für Kombination Messgerät/Sensor. . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, Thermoelement, Thermoelemente, UMWELTMESSG MI 6201 EU MULTINORM EU SET
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 3.490,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.490,00*
€ 4.153,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.315,51*
€ 3.945,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.141,00*
€ 3.737,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG