Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kyoritsu KEW 2434 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122554-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2434
EAN/GTIN:
     4016138468120
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
stromzange 400a
Leckstromzange KEW 2434

Auflösung 100 µA
Weiter Messbereich bis 400 A
Kompakte Bauform

Die handliche, ultrakompakte Leckstromzange KEW-2434 ermöglicht Messungen mit einer hohen Genauigkeit und hoher Anzeigenauflösung. Die preiswerte Messzange ermöglicht den Einstieg in das zeitsparende Leckstrom-Messverfahren mit Zange. Die hohe Genauigkeit wird auch durch integrierte Frequenzfilter erreicht.

Ausstattung:
Bandbreite 40 - 400 Hz · Frequenzfilter.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 40 Hz - 400 Hz · Gewicht: 400 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messart: Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 mA · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produkt-Art: Stromzange · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 169 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC · Typ (Hersteller-Typ): KEW 2434 · Öffnungsbereich für Stromzange: 28 mm

Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AAA) · Etui · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
169 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
Kyoritsu
Schnittstellen:
keine
Kalibriert nach:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
KEW 2434
Messart:
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 mA
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
28 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: kyoritsu stromzange, Kyoritsu, KEW 2434, N/A, stromzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,43*
€ 375,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,63*
€ 345,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 320,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 254,76*
€ 295,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815827
ab € 1,99*
Sonstiges
Voltcraft
DLA-1L 16
ab € 34,97*
Sonstiges
Voltcraft
DLA-3L 32
ab € 67,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.