Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW 2433R Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122553-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2433R
EAN/GTIN:
     4016138468113
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
Kyoritsu KEW 2433R Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000

Leckstromzange KEW 2433R

Auflösung 10 µA
TrueRMS Echt-Effektivwertmessung
Tropfenförmige Zange

Die kompakte Leckstromzange KEW-2433R ermöglicht präzise Echt-Effektivwert-Messungen (TrueRMS) mit einer hohen Anzeigenauflösung. Die tropfenförmige Zangenform ermöglicht zudem ein leichtes fassen der Leiter auch in beengten Umgebungen. Die hohe Genauigkeit wird auch durch integrierte Frequenzfilter erreicht.

Ausstattung:
Bandbreite 20 Hz - 1 kHz · Frequenzfilter · Data-Hold · Peak-Hold bis 20 ms.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 20 Hz - 1 kHz · Gewicht: 270 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 40 mm

Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AAA) · Etui · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 81 mm x 185 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Kyoritsu
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
KEW 2433R
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Frequenzbereich:
20 Hz - 1 kHz Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
40 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 4560187060656, Kyoritsu, KEW 2433R, stromzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 325,02*
€ 374,37*
Frei Haus
ab € 426,59*
€ 504,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 450,08*
€ 517,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,14*
€ 535,13*
Frei Haus
ab € 590,64*
€ 682,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,34*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,80*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,52*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,34*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 257,56*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.