Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW 2432 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122552-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2432
EAN/GTIN:
     4016138468106
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
Kyoritsu KEW 2432 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000

Leckstromzange KEW 2432

Auflösung 1 µA
Tropfenförmige Zange

Die kompakte Leckstromzange KEW-2432 ermöglicht präzise Messungen bei einer sehr hohen Anzeigenauflösung. Die tropfenförmige Zangenform ermöglicht zudem ein leichtes fassen der Leiter auch in beengten Umgebungen. Die hohe Genauigkeit wird auch durch integrierte Frequenzfilter erreicht.

Ausstattung:
Bandbreite 20 Hz - 1 kHz · Frequenzfilter · Data-Hold · Peak-Hold bis 20 ms.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 20 Hz - 1 kHz · Gewicht: 270 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 100 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 mA · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 40 mm

Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AAA) · Etui · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 81 mm x 185 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Kyoritsu
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
KEW 2432
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 mA
Frequenzbereich:
20 Hz - 1 kHz Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
40 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 4560187060892, Kyoritsu, KEW 2432, stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 431,33*
€ 503,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 446,60*
€ 503,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,85*
€ 555,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 479,67*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 526,46*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 81,92*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 118,57*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 147,48*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 75,84*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 287,11*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 352,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.