Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 53904-00 53904-00 Tischabroller tesafilm® Schwarz 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225324-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53904-00
EAN/GTIN:
     4042448259752
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
tesafilm®Tischabroller Easy Cut Smart

Schwarz



Der tesafilm® Tischabroller bedient die neuesten Designtrends und besticht durch seine hochglänzende Oberfläche. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch und ist ohne Rückstände repositionierbar. Durch einfaches abwaschen des Stop Pad wird die Haltekraft wieder hergestellt. Besonders einfach nachzufüllen. Für alle Rollen bis 19 mm x 33 m.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Tischabroller · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Typ (Hersteller-Typ): 53904-00

Lieferumfang:
Tischabroller + 1 Rolle tesafilm® eco & clear 15 mm x 10 m.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
tesa
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
53904-00
Produkt-Art:
Tischabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 8,69*
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 8,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,87*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29*
€ 7,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.