Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04369-9-1 04369-9-1 Abdeckfolie tesa Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 14 m x 1.10 m 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1225296-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04369-9-1
EAN/GTIN:
     4042448874849
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesa Easy Cover® 4369 UV Abdeckfolie

Transparent
(L x B) 14 m x 1.10 m
Rückstandsfrei entfernbar,Für Innen- und Außenanwendung geeignet,UV-Beständig

tesa Easy Cover® 4369 UV ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband.
Nach der Verklebung auch nach 2 Wochen noch leicht und sauber zu entfernen. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.
Hauptanwendung
Zum sicheren, randscharfen Abkleben und großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang auf allen glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich. Die geprägte Folie verhindert das Herablaufen der Farbe. Das Produkt ist speziell für Fassadenarbeiten geeignet. Es ist bei Außenanwendungen bis zu 2 Wochen einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 14 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Für Innen- und Außenanwendung geeignet,UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 1.10 m · Produktabmessung, Länge: 14 m · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® 4369 · Trägermaterial: Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 04369-9-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
14 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
14 m
Produktabmessung, Breite:
1.10 m
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Für Innen- und Außenanwendung geeignet | UV-Beständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover® 4369
Typ (Hersteller-Typ):
04369-9-1
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, gewebe-band tesa, 4042448874849, tesa, 04369-9-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,75*
ab € 2,69*
€ 3,14*
64
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,84*
1
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 4,23*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 6,76*
1
€ 3,50*
ab € 8,92*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,39* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.