Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4169-58-93 4169-58-93 Markierungsklebeband Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225292-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4169-58-93
EAN/GTIN:
     4042448859037
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
tesa® Premium Bodenmarkierungs- & Warnband 4169

Gelb
(L x B) 33 m x 50 mm
UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet

tesa® 4169 ist ein Klebeband mit einem Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse. Es ist besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich / UV-beständig. Je nach Farbwahl kann tesa® 4169 als Bodenmarkierungsband oder als Warnband eingesetzt werden.
Hauptanwendung:
Abgrenzen von Arbeitsbereichen z.B. in Fabrikhallen und Lagerräumen
Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder
Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acryl · Produkt-Art: Markierungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 4169-58-93

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet
Farbe:
gelb
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
4169-58-93
Trägermaterial:
PVC
Reißkraft:
30 N/10 mm
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 36,01*
1
€ 4,00*
ab € 33,43*
€ 37,97*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 33,23*
€ 37,99*
1
€ 3,50*
ab € 37,99*
€ 43,35*
6
€ 4,80*
ab € 39,87*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 38,55
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,00697* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.